Simon - Embout 20x50 - Blanc neige - TMA104203/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 21 mm
largeur - 53 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436039537
Réf. Sonepar
00395603953
Réf. Fournisseur
TMA104203/9
Marque
Simon
hauteur:
21 mm
largeur:
53 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X



