Simon - Embout 65x20 - Aluminium anodisé - TMA204404/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 65 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436029026

Réf. Sonepar

00395602902

Réf. Fournisseur

TMA204404/8

Réf. Commerciale

Simon

hauteur:

20 mm

largeur:

65 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Embout 65x20 - Aluminium anodisé