Simon - Embout 65x40 - Aluminium anodisé - TMA204106/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 65 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436027787

Réf. Sonepar

00395602778

Réf. Fournisseur

TMA204106/8

Marque

Simon

hauteur:

40 mm

largeur:

65 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Embout 65x40 - Aluminium anodisé