Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Embout 70x50 acier inoxidable - Aluminium anodisé - TKA104307/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 52 mm

  • profondeur - 74 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436027824

Réf. Sonepar

00395602782

Réf. Fournisseur

TKA104307/8

Marque

Simon

largeur:

52 mm

profondeur:

74 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

épaisseur:

2 mm

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Non

matériau:

acier inoxydable

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

non traité

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Embout 70x50 acier inoxidable - Aluminium anodisé