Simon - Embout 90x55 - Blanc neige - TSA905502/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 57 mm

  • profondeur - 94 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436067530

Réf. Sonepar

00395604875

Réf. Fournisseur

TSA905502/9

Réf. Commerciale

Simon

largeur:

57 mm

profondeur:

94 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Embout 90x55 - Blanc neige