Simon - Embout 90x55 - Blanc neige - TKA905502/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 57 mm
profondeur - 94 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436049451
Réf. Sonepar
00395604945
Réf. Fournisseur
TKA905502/9
Marque
Simon
largeur:
57 mm
profondeur:
94 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
épaisseur:
3 mm
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X



