Simon - Embout pour goulotte Cablomax 170x55 - Aluminium anodisé - TKA004213/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 56 mm

  • profondeur - 174 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436028791

Réf. Sonepar

00395602879

Réf. Fournisseur

TKA004213/8

Marque

Simon

largeur:

56 mm

profondeur:

174 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Embout pour goulotte Cablomax 170x55 - Aluminium anodisé

Les Atouts de l'article:

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.