Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Embout pour goulotte Cablomax 210x55 - Aluminium anodisé - TKA004216/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 56 mm

  • profondeur - 214 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436033740

Réf. Sonepar

00395603374

Réf. Fournisseur

TKA004216/8

Marque

Simon

largeur:

56 mm

profondeur:

214 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Embout pour goulotte Cablomax 210x55 - Aluminium anodisé

Les Atouts de l'article:

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.