Simon - Embout pour goulotte Cablomax 210x55 - Blanc neige - TKA004216/9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 56 mm
profondeur - 214 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8426436027862
Réf. Sonepar
00395602786
Réf. Fournisseur
TKA004216/9
Réf. Commerciale
Simon
largeur:
56 mm
profondeur:
214 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Non
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.