Simon - Fond d'angle extérieur pour goulottes 90x55, 130x55, 160x55 et 185x55 - TKA109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
sans halogène - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
symétrique - Oui
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436039261
Réf. Sonepar
00395603926
Réf. Fournisseur
TKA109
Marque
Simon
couleur:
noir
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
indice de protection (IP):
IP4X



