Simon - Fond d'angle intérieur pour goulottes 90x55, 130x55, 160x55 et 185x55 - TKA108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
sans halogène - Non
symétrique - Oui
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436039254
Réf. Sonepar
00395603925
Réf. Fournisseur
TKA108
Réf. Commerciale
Simon
couleur:
noir
sans halogène:
Non
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec connecteur de conduit:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X