Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Simon - Goulotte 160x55 K45 PVC - Lg 2m - Blanc neige -(Prix/Metre) - TK12122/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 55 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436028777

Réf. Sonepar

00395602877

Réf. Fournisseur

TK12122/9

Réf. Commerciale

Simon

largeur:

160 mm

profondeur:

55 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

2

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Goulotte 160x55 K45 PVC - Lg 2m - Blanc neige -(Prix/Metre)