Simon - Goulotte 185x55 K45 - Lg 2m - Aluminium anodisé - (Prix/Metre) - TK11143/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 185 mm
profondeur - 55 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053264232
Réf. Sonepar
00395604339
Réf. Fournisseur
TK11143/8
Marque
Simon
largeur:
185 mm
profondeur:
55 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
nombre de couvercles:
3
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7035
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X



