Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Goulotte 70x50 K45 - Lg 2m - Aluminium anodisé -(Prix/Metre) - TK11071/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 70 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053264195

Réf. Sonepar

00395602783

Réf. Fournisseur

TK11071/8

Marque

Simon

largeur:

70 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7035

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Goulotte 70x50 K45 - Lg 2m - Aluminium anodisé -(Prix/Metre)