Simon - Goulotte Cablomax 130x55 K45 PVC partie arrière PVC - Lg 2m Blanc neige -Prix/Mt - TK02103/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 55 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436028012
Réf. Sonepar
00395602801
Réf. Fournisseur
TK02103/9
Marque
Simon
largeur:
130 mm
profondeur:
55 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.



