Simon - Goulotte Cablomax 170x55 K45 partie arrière PVC - Lg 2m - Alu anodisé - Prix/Mt - TK01133/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 170 mm
profondeur - 55 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053227503
Réf. Sonepar
00395602915
Réf. Fournisseur
TK01133/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur:
170 mm
profondeur:
55 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7035
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.