Simon - Goulotte de distribution 185x55 PVC - Lg 2m - Blanc neige (Prix/Metre) - TS18555/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 185 mm
profondeur - 55 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8426436048706
Réf. Sonepar
00395604870
Réf. Fournisseur
TS18555/9
Marque
Simon
largeur:
185 mm
profondeur:
55 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
185 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X



