Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Moulure 20x30 LSZH 2 compartiments - Blanc neige -(Prix/Metre - TM12022/19

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Moulure 20x30 LSZH 2 compartiments - Blanc neige -(Prix/Metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053233788

Réf. Sonepar

00395323378

Réf. Fournisseur

TM12022/19

Marque

Simon

largeur:

20 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

nombre de cloisons fixes:

2

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

368.6 mm²

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9003

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

Moulure 20x30 LSZH 2 compartiments - Blanc neige -(Prix/Metre