Simon - Moulure 20x50 LSZH 2 compartiments - Blanc neige -(Prix/Metre - TM12032/19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053233818
Réf. Sonepar
00395323381
Réf. Fournisseur
TM12032/19
Marque
Simon
largeur:
20 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
nombre de cloisons fixes:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
526 mm²
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X


