Simon - Moulure 40x60 LSZH 1 compartiment - Blanc neige -(Prix/Metre - TM12051/19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053228760
Réf. Sonepar
00395322876
Réf. Fournisseur
TM12051/19
Marque
Simon
largeur:
40 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
nombre de cloisons fixes:
1
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
1721 mm²
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X


