Simon - Plinthe 65x40 1 compartiment - Aluminium anodisé -(Prix/Metre) - TM21061/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
hauteur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - aluminium
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053264256
Réf. Sonepar
00395602808
Réf. Fournisseur
TM21061/8
Marque
Simon
largeur:
65 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
sans halogène:
Oui
nombre de cloisons fixes:
1
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
1875 mm²
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
7035
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X



