Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Profilé plinthe 65x40 - Lg 2m - Aluminium anodisé - RTP001/8

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Profilé plinthe 65x40 - Lg 2m - Aluminium anodisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 65 mm

  • profondeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436056596

Réf. Sonepar

00395000607

Réf. Fournisseur

RTP001/8

Marque

Simon

largeur:

65 mm

profondeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7035

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

Profilé plinthe 65x40 - Lg 2m - Aluminium anodisé