Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Sécuriclip pour goulotte PVC K45 - Blanc neige - TKA901/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • indice de protection (IP) - IP4X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436038349

Réf. Sonepar

00395000519

Réf. Fournisseur

TKA901/9

Marque

Simon

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

Sécuriclip pour goulotte PVC K45 - Blanc neige