Simon - Support et cadre mécanisme CIMA pour goulotte distribution 90x55mm - Blanc neige - TSA905503/9

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Support et cadre mécanisme CIMA pour goulotte distribution 90x55mm - Blanc neige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plaque centrale - Non

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP4X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436049062

Réf. Sonepar

00395604906

Réf. Fournisseur

TSA905503/9

Réf. Commerciale

Simon

plaque centrale:

Non

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP4X

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

numéro RAL:

9003

Support et cadre mécanisme CIMA pour goulotte distribution 90x55mm - Blanc neige