Simon - Support et cadre mécanisme Universel goulotte distribution 90x55mm - Blanc neige - TSA905504/9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plaque centrale - Non
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP4X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon Goulotte
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8426436049116
Réf. Sonepar
00395604911
Réf. Fournisseur
TSA905504/9
Réf. Commerciale
Simon
plaque centrale:
Non
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP4X
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
numéro RAL:
9003