SLID Concept - Hublot IP65 LED 15W 1100lm 4000K IK10 + sachet de vis et clef antivandales - 0708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
puissance de lampe acceptée - 15...15 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697207085
Réf. Sonepar
05483720708
Réf. Fournisseur
0708
Réf. Commerciale
SLID Concept
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
puissance de lampe acceptée:
15...15 W