SLID Concept - Hublot LED 15W 4000K 1100lm blanc - 0552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 15...15 W
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697205524
Réf. Sonepar
05483720552
Réf. Fournisseur
0552
Réf. Commerciale
SLID Concept
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc