SLID Concept - Hublot LED Gris antracite 300*100 IP54 20w - 0367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697203674
Réf. Sonepar
05483720367
Réf. Fournisseur
0367
Marque
SLID Concept
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
gris
Hublot LED Gris antracite 300*100 IP54 20w