SLID Concept - Hublot LED Gris antracite avec visière 300*100 IP54 20w - 0368

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Hublot LED Gris antracite avec visière 300*100 IP54 20w

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203681

Réf. Sonepar

05483720368

Réf. Fournisseur

0368

Marque

SLID Concept

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

gris

Hublot LED Gris antracite avec visière 300*100 IP54 20w