Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLID Concept - Hublot LED I66 IK10 18W CCT noir - 0775

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Hublot LED I66 IK10 18W CCT noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207757

Réf. Sonepar

05483720775

Réf. Fournisseur

0775

Réf. Commerciale

SLID Concept

Hublot LED I66 IK10 18W CCT noir