SLID Concept - Hublot LED NOIR detection IP65 20W D220 - 0631

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Hublot LED NOIR detection IP65 20W D220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697206316

Réf. Sonepar

05483720631

Réf. Fournisseur

0631

Marque

SLID Concept

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

Hublot LED NOIR detection IP65 20W D220