Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLID Concept - Hublot LED NOIR IP65 20W D220 - 0630

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Hublot LED NOIR IP65 20W D220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697206309

Réf. Sonepar

05483720630

Réf. Fournisseur

0630

Réf. Commerciale

SLID Concept

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

Hublot LED NOIR IP65 20W D220