SLID Concept - Hublot Oval 10w 700 Lumens 4000K IP65 - 0474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697204749
Réf. Sonepar
05483720474
Réf. Fournisseur
0474
Marque
SLID Concept
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
Hublot Oval 10w 700 Lumens 4000K IP65