SLID Concept - LARA HUBLOT 12W BLC 3000K - 0771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697207719
Réf. Sonepar
05483720771
Réf. Fournisseur
0771
Réf. Commerciale
SLID Concept
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
LARA HUBLOT 12W BLC 3000K