SLV - LED Rustika Soft Cage, ampoule LED, E27, PHASE, 6W, 2200 K - 1008156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 570...570 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
température de couleur - 2222...2222 K
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4260751134317
Réf. Sonepar
08208113431
Réf. Fournisseur
1008156
Marque
SLV
Culot:
E27
flux lumineux:
570...570 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
température de couleur:
2222...2222 K
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
145 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
570 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
65 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: verre, Couleur: transparent, Culot: E27, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 570 lm, Température de couleur (CCT): 2200K, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 14.5 / 6.5 / 6.5 cm ), Poids: 0.055 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008156 / EAN 4260751134317







