Spit - Aspirateur AC 1630PM - 620914
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1600 W
volume du conteneur - 32 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration - 35 mm
poids de la machine - 14.8 kg
nombre de moteurs à aspiration - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3439516209145
Réf. Sonepar
00051620914
Réf. Fournisseur
620914
Marque
Spit
consommation nominale:
1600 W
volume du conteneur:
32 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration:
35 mm
poids de la machine:
14.8 kg
nombre de moteurs à aspiration:
1
longueur du tuyau d'aspiration:
5 m
outils électriques à mise en marche automatique:
Non
outils à air comprimé à mise en marche automatique:
Non
catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69:
M
couleur de base:
autre
profondeur:
550 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
560 mm
longueur du câble:
8 m
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système de nettoyage permanent des filtres : pas de perte d'aspiration
Quelques mots du fabricant :
L'aspirateur de classe M avec système de nettoyage des filtres pendant l'aspiration


