Spit - Compresseur proline 160 - 129921


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu de la citerne - 6 l
pression max. - 8 bar
puissance de moteur - 1.1 kW
tension de raccordement - 230 V
intensité de courant - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROLINE 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701291299214
Réf. Sonepar
00051129921
Réf. Fournisseur
129921
Réf. Commerciale
Spit
contenu de la citerne:
6 l
pression max.:
8 bar
puissance de moteur:
1.1 kW
tension de raccordement:
230 V
intensité de courant:
5 A
nombre de cylindres:
1
nombre de raccordements sortants:
1
quantité de livraison:
0.064 m³/min
déplacement de piston par minute:
159 l
type de lubrification:
autre
mobile:
Oui
niveau de puissance acoustique:
95 dB(A)
largeur:
45 cm
hauteur:
415 cm
profondeur:
37 cm
poids:
9.5 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Poids léger : seulement 9,5 KgDéveloppé pour cloueur de finition et agrafeuse légère nécessitant peu de pression et consommation d'airRemplissage rapide du réservoirTableau de bord intégré pour une bonne protection des manomètresDescription produit: Compresseur PROLINE 160 - Réservoir de 6 litres - Pression max. 8 barsApplications: Agrafeuses légèresCloueurs de finitionAmpérage: 5 ADébit d'aspiration: 159 l/minDébit engendré: 64 l/minNiveau sonore (EN 12549) Lwa: 95 dB(A)Nombre de cylindres: 1 piècesPression maximale: 8 barPuissance (watt): 1100 WPuissance: 1.1 kWRéservoir: 6 l