Spit - Pack agrafes 32x4 HDG ST400i - 923676

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 17.8 mm

  • longueur de traverse - 32 mm

  • épaisseur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

AGRAFES ST400i HDG D SC3 STOCKADE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5033945032244

Réf. Sonepar

00051503224

Réf. Fournisseur

923676

Réf. Commerciale

Spit

largeur de dos:

17.8 mm

longueur de traverse:

32 mm

épaisseur:

4 mm

PACK AGRAFES 32x4 HDG ST400i /BT1000

Les Atouts de l'article:

Autonomie cartouche de gaz: 500 fixation(s)Diamètre de la couronne: 17.8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 32 mm