Spit - Pack agrafes 40x4 HDG ST400i - 923670

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dos - 17.8 mm

  • longueur de traverse - 40 mm

  • épaisseur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

AGRAFES ST400i HDG D SC3 STOCKADE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5033945032183

Réf. Sonepar

00051503218

Réf. Fournisseur

923670

Réf. Commerciale

Spit

largeur de dos:

17.8 mm

longueur de traverse:

40 mm

épaisseur:

4 mm

PACK AGRAFES 40x4 HDG ST400i /BT1000