Spit - Visseuse plaquiste P18 + adaptateur SPEED P55 EASY CLICK - 054633


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 710 W
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 5000...5000 1/min
couple de rotation max. - 9.5 Nm
réglage du couple de serrage - 0...0 Nm
finition du mandrin - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510546338
Réf. Sonepar
00051054633
Réf. Fournisseur
054633
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale:
710 W
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
5000...5000 1/min
couple de rotation max.:
9.5 Nm
réglage du couple de serrage:
0...0 Nm
finition du mandrin:
autre
portée du mandrin:
0...0 mm
insertion d'outils:
autre
diamètre d'alésage acier 2nde:
4.2 mm
diamètre d'alésage bois 2nde:
5 mm
diamètre max. de vis:
5 mm
taraudage métrique jusqu'à:
0
poids de la machine:
1.5 kg