Steinel - Globe de rechange du hublot à détection RS 10 - 001810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841001810
Réf. Sonepar
00424100181
Réf. Fournisseur
001810
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
Abat-jour
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
couleur:
blanc
diamètre:
280 mm
hauteur/profondeur:
99 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Tout simplement pratique! Globe de rechange pour le hublot à détection à monter au plafond ou au mur STEINEL RS 10 S.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.