Steinel - Globe de rechange pour hublot à détection RS 16 L - 001780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841001780
Réf. Sonepar
00424100178
Réf. Fournisseur
001780
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
couleur:
blanc
diamètre:
273 mm
hauteur/profondeur:
89 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Remplacement rapide du globe! Globe de rechange pour les hublots à détection STEINEL design pour l'intérieur RS 16 S en verre / RS 16 L S/ RS S A1.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.