Steinel - Hublot à détection RS 20 LED 3000K 960 lm portée 8 m - 079734


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 942 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 110 mm
efficacité lumineuse - 100.213 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841079734
Réf. Sonepar
00424107973
Réf. Fournisseur
079734
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
942 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
110 mm
efficacité lumineuse:
100.213 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
9.4...9.4 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.92
valeur d'effet stroboscopique SVM:
20
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
6 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
12.3
Les Atouts de l'article:
Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire à détection idéal pour l'intérieur. Le RS 20 S s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile, sa technologie d'avenir et son efficacité exceptionnelle. Une mise en réseau filaire de max. dix luminaires est possible. Puissance : 9,4 W pour 942 lm, 3000 K.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.