Steinel - Hublot RS LED D2 Avec Détecteur V3 EU 3000K - 052539

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 795 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841052539

Réf. Sonepar

00424105253

Réf. Fournisseur

052539

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

795 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

66 mm

efficacité lumineuse:

100.682 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

plastifié

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

230...230 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

9.5...9.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.92

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

6 mm²

Luminaire intérieur à détecteur hyperfréquence RS LED D2 S STEINEL, cadre en acier inoxydable brossé, 9,5 W pour 795 lm, détecteur hyperfréquence 360°, portée de 3 à 8 m, mise en circuit silencieuse, éclairage d'ambiance et balisage 10 %

Les Atouts de l'article:

Belle et sûre. Pour votre entrée. Sobre, aux lignes droites et aux formes attrayantes. La luminaire intérieur design RS D2 S vous permet d'embellir votre maison avec un véritable produit phare design diffusant un éclairage LED agréable. Le luminaire vous offre un confort optimal pour votre habitat grâce à son design exceptionnel et sa technologie intelligente. Une fois installé au plafond ou au mur, il se déclenche et s'éteint sans bruit et entièrement automatiquement grâce au détecteur hyperfréquence. Le montage de ce luminaire est un jeu d'enfant et les réglages fonctionnels sur l'appareil sont faciles à comprendre. Vos visiteurs apprécieront.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.