Steinel - Hublot RS PRO R20 PLUS Q Avec Détecteur et Bluetooth 3000K - 067748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1826 lm
puissance du système - 15.86 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RS PRO Connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841067748
Réf. Sonepar
00424106774
Réf. Fournisseur
067748
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
1826 lm
puissance du système:
15.86 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
52.2 mm
efficacité lumineuse:
115.132 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
75
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
78
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
15.86...15.86 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.91
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.2
régulation constante du flux lumineux:
Oui
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
11.9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sensor light 4.0 – parfaitement mis en réseau. C'est également l'éclairage de l'avenir. Le summum de l'éclairage connecté : les RS PRO de la série R plus réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) sont le système numérique de luminaires à détection le plus intelligent et le plus pratique existant actuellement sur le marché qui suscite un véritable engouement aux bureaux d'études, chez les électriciens et les maîtres d'ouvrages. Les RS PRO de la série R plus réunissent un design sobre universel et un éclairage optimal grâce à une installation et à une mise en réseau ultrasimples. La technologie Bluetooth moderne, la possibilité de mises à jour et la compatibilité avec l'IdO (Internet des objets) font de ce système numérique de luminaires à détection un investissement sûr en terme d'avenir. Ils convainquent par un détecteur HF ultraprécis, une efficacité exceptionnelle et une diffusion absolument homogène de la lumière. Avec un boîtier existant sous deux formes (ronde/carrée) et cinq dimensions différentes, les RS PRO de la série R plus offrent la solution d'éclairage adaptée à tous les goûts pouvant atteindre 3200 lumens et diffuser une lumière blanche chaude ou blanche neutre. Rien de plus facile que le réglage du balisage et de l'éclairage principal depuis le smartphone. Le rétroéclairage pouvant être activé en option par l'appli permet de créer une ambiance lumineuse particulièrement agréable. La fonction groupe voisin pratique garantit toujours un éclairage performant sans interruption. En cas de panne de courant, le module d'éclairage de secours sur batterie disponible en option fournit suffisamment de lumière pour permettre une bonne orientation dans le noir. Le fonctionnement de l'éclairage de secours est également possible via une connexion à des systèmes de batterie centraux. En bref, les RS PRO de la série R plus sont, de loin, la solution d'éclairage la plus complète de notre époque pour les bâtiments neufs et les travaux de rénovation.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.








