Steinel - Hublot RS PRO R20 PLUS Q Avec Détecteur et Bluetooth 4000K - 067731

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1970 lm

  • puissance du système - 15.86 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841067731

Réf. Sonepar

00424106773

Réf. Fournisseur

067731

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

1970 lm

puissance du système:

15.86 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

52.2 mm

efficacité lumineuse:

124.212 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

75

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

78

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

15.86...15.86 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.2

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

11.9

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du Bluetooth Mesh.

Les Atouts de l'article:

Sensor light 4.0 – parfaitement mis en réseau. C'est également l'éclairage de l'avenir. Le summum de l'éclairage connecté : les RS PRO de la série R plus réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) sont le système numérique de luminaires à détection le plus intelligent et le plus pratique existant actuellement sur le marché qui suscite un véritable engouement aux bureaux d'études, chez les électriciens et les maîtres d'ouvrages. Les RS PRO de la série R plus réunissent un design sobre universel et un éclairage optimal grâce à une installation et à une mise en réseau ultrasimples. La technologie Bluetooth moderne, la possibilité de mises à jour et la compatibilité avec l'IdO (Internet des objets) font de ce système numérique de luminaires à détection un investissement sûr en terme d'avenir. Ils convainquent par un détecteur HF ultraprécis, une efficacité exceptionnelle et une diffusion absolument homogène de la lumière. Avec un boîtier existant sous deux formes (ronde/carrée) et cinq dimensions différentes, les RS PRO de la série R plus offrent la solution d'éclairage adaptée à tous les goûts pouvant atteindre 3200 lumens et diffuser une lumière blanche chaude ou blanche neutre. Rien de plus facile que le réglage du balisage et de l'éclairage principal depuis le smartphone. Le rétroéclairage pouvant être activé en option par l'appli permet de créer une ambiance lumineuse particulièrement agréable. La fonction groupe voisin pratique garantit toujours un éclairage performant sans interruption. En cas de panne de courant, le module d'éclairage de secours sur batterie disponible en option fournit suffisamment de lumière pour permettre une bonne orientation dans le noir. Le fonctionnement de l'éclairage de secours est également possible via une connexion à des systèmes de batterie centraux. En bref, les RS PRO de la série R plus sont, de loin, la solution d'éclairage la plus complète de notre époque pour les bâtiments neufs et les travaux de rénovation.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.