Steinel - Module éclairage de secours de la série R - 064143

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Module éclairage de secours de la série R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 1.1 W

  • source lumineuse - LED

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • type de commutation - non permanent

  • tension nominale (Un) - 3.6...3.6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841064143

Réf. Sonepar

00424106414

Réf. Fournisseur

064143

Marque

Steinel

puissance:

1.1 W

source lumineuse:

LED

système de contrôle:

touche de contrôle

type de commutation:

non permanent

tension nominale (Un):

3.6...3.6 V

temps d'opération nominal:

2...3 h

avec interrupteur à distance:

Non

classe de protection:

II

Module d'éclairage de secours en option pour les luminaires RS PRO Connect, allume automatiquement, en cas de panne de courant, un éclairage de secours à LED (107 lm) pendant 3 heures selon la norme EN 60598-2-22.

Les Atouts de l'article:

Module d’éclairage pour la série R. Module d'éclairage de secours en option pour les luminaires RS PRO Connect de la série R, allume automatiquement, e cas de panne de courant, un éclairage de secours à LED (107 lm) pendant 3 heures selon la norme EN 60598-2-22. 3 batteries AA sont également fournies.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.