fin de vie

Steinel - RS 100 L 310MM 100W BLANC - 730116

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • protection contre l'incendie « D » - Non

  • revêtement des luminaires à isolation thermique - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841730116

Réf. Sonepar

00424173011

Réf. Fournisseur

730116

Réf. Commerciale

Steinel

puissance du système:

100 W

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

diamètre externe:

310 mm

douille:

E27

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Oui

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

avec détecteur crépusculaire:

Oui

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

2

hauteur/profondeur:

125 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

autre

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale (Un):

230...240 V

avec grilles d'aération:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...50 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

100 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:

A

adapté à un montage au plafond:

Oui

Lampe intérieure hyperfréquence RS 100 L, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 1 et 8 m, seuils temporel et crépusculaire réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs.