Steinel - Verrine de rechange hublot RS LED M1 Inox - 034542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841034542
Réf. Sonepar
00424103454
Réf. Fournisseur
034542
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
Abat-jour
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
15 mm
diamètre:
200 mm
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Remplacement rapide du globe! Verrine de rechange pour le luminaire à détection STEINEL RS M1 S.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.