SWITCHLITE - OrbitalCSR? - Hublot LED RSE IP66 IK10 240V Ø360mm 15/22/28W 3000/3500/4000K BL - BH150341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
efficacité lumineuse - 120 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OrbitalCSR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3609640150341
Réf. Sonepar
08276015034
Réf. Fournisseur
BH150341
Marque
SWITCHLITE
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
120 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0.08...0.13 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
indirect
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.083
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.8
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.01
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
360 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
4
taux de distorsion harmonique (THD):
70
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Hublot RSE Modulable en “Plug & Play“ à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Convient pour un montage au plafond ou en applique. La conception modulaire du produit permet de simplifier l‘ajout d‘accessoires prêts à l‘emploi et la maintenance du produit. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu‘accessoires. La trappe de connexion à l‘arrière et les prédécoupes de perçage sur les côtés, tout en préservant un IP66, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit. La version à détecteur HF intègre une fonction de sensibilité à la lumière du jour réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 110° et jusqu‘à 4 mètres, et une temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes disponibles. Convient pour des températures ambiantes de -25°C à +45°C.











